CABLE EQUIPEMENTS - VOLGA 1x23: Kabelbrücke für Fahrzeuge - 2,50m-Rolle - Schwarz - 1 Kanal Ø 23mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - PCV23A250
Herkunftsland - FR
Zolltarifnummer - 40082900
Gewicht - 7.500 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3760077860989
Sonepar Artikelnummer
120998354
Hersteller Artikelnummer
PCV23A250
Hersteller Typ
PCV23A250
Hersteller Artikel Nr.:
PCV23A250
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
40082900
Gewicht:
7.500 kg
VOLGA 1x23: Kabelbrücke für Fahrzeuge - 2,50m-Rolle - Schwarz - 1 Kanal Ø23mm -Zeitweiliger oder wenig intensiver Gebrauch - Schrittgeschwindigkeit -Breite 129mm, Höhe 29mm - Elastomer - Gewicht 11 kgVor der ersten Benutzung am Sockel aufschlitzen -


