CABLE EQUIPEMENTS - VOLGA 1x23: Kabelbrücke für Fahrzeuge - 5m-Rolle - Schwarz - 1 Kanal Ø 23mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - PCV23A500
Länge - 5000 mm
Anzahl der Kanäle - 1
Werkstoff - Gummi
Farbe - schwarz
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3760077860965
Sonepar Artikelnummer
120998356
Hersteller Artikelnummer
PCV23A500
Hersteller Typ
PCV23A500
Hersteller Artikel Nr.:
PCV23A500
Länge:
5000 mm
Anzahl der Kanäle:
1
Werkstoff:
Gummi
Farbe:
schwarz
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
40082900
Gewicht:
14.950 kg
VOLGA 1x23: Kabelbrücke für Fahrzeuge - 5m-Rolle - Schwarz - 1 Kanal Ø23mm -Zeitweiliger oder wenig intensiver Gebrauch - Schrittgeschwindigkeit -Breite 129mm, Höhe 29mm - Elastomer - Gewicht 22 kgVor der ersten Benutzung am Sockel aufschlitzen -


