CABLE EQUIPEMENTS - VOLGA 1x23J: Kabelbrücke für Fahrzeuge - 2,50m - Schwarz/GELB - 1 Kanal Ø 23mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - PCV23A250J
Herkunftsland - FR
Zolltarifnummer - 40082900
Gewicht - 8.250 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3760077860972
Sonepar Artikelnummer
120998355
Hersteller Artikelnummer
PCV23A250J
Hersteller Typ
PCV23A250J
Hersteller Artikel Nr.:
PCV23A250J
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
40082900
Gewicht:
8.250 kg
VOLGA 1x23J: Kabelbrücke für Fahrzeuge - 2,50m - Schwarz/GELB - 1 Kanal Ø23mm -Zeitweiliger oder wenig intensiver Gebrauch -Schrittgeschwindigkeit -Breite 129mm, Höhe 29mm - Als Elastomerrolle 2 gelbe Streifen-Gewicht 5,4 kg - Vor der ersten Benutzung am Sockel aufschlitzen -


