CABLE EQUIPEMENTS - VOLGA 25: Kabelbrücke für Fahrzeuge - 5m - 1 Kabel Ø 25 oder 2 Kabel Ø 19mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - PCV25A500
Herkunftsland - FR
Zolltarifnummer - 39259020
Gewicht - 18.700 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3760077860859
Sonepar Artikelnummer
120998367
Hersteller Artikelnummer
PCV25A500
Hersteller Typ
PCV25A500
Hersteller Artikel Nr.:
PCV25A500
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
39259020
Gewicht:
18.700 kg
VOLGA 25: Kabelbrücke für Fahrzeuge - 5m - 1 Kabel Ø25 oder 2 Kabel Ø19mm -Zeitweiliger/wenig intensiver Gebrauch - Schrittgeschwindigkeit - Am Sockelgeschlitzt Breite 210mm, Höhe 35mm - Gewicht 21 kg - Als Rolle (Elastomer)


