CABLE EQUIPEMENTS - VOLGA 2x23: Kabelbrücke für Fahrzeuge - 2,50m-Rolle - Schwarz - 2 Kanäle Ø 23mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - PCV23B250
Herkunftsland - FR
Zolltarifnummer - 40082900
Gewicht - 10.100 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3760077860941
Sonepar Artikelnummer
120998358
Hersteller Artikelnummer
PCV23B250
Hersteller Typ
PCV23B250
Hersteller Artikel Nr.:
PCV23B250
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
40082900
Gewicht:
10.100 kg
VOLGA 2x23: Kabelbrücke für Fahrzeuge - 2,50m-Rolle - Schwarz - 2 Kanäle Ø23mmZeitweiliger oder wenig intensiver Gebrauch - Schrittgeschwindigkeit -Breite 153mm, Höhe 31mm - ElastomerVor der ersten Benutzung am Sockel aufschlitzen -


