CABLE EQUIPEMENTS - VOLGA 2x23: Kabelbrücke für Fahrzeuge - 5m-Rolle - Schwarz - 2 Kanäle Ø 23mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - PCV23B500
Herkunftsland - FR
Zolltarifnummer - 40082900
Gewicht - 20.450 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3760077860927
Sonepar Artikelnummer
120998360
Hersteller Artikelnummer
PCV23B500
Hersteller Typ
PCV23B500
Hersteller Artikel Nr.:
PCV23B500
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
40082900
Gewicht:
20.450 kg
VOLGA 2x23: Kabelbrücke für Fahrzeuge - 5m-Rolle - Schwarz - 2 Kanäle Ø23mmZeitweiliger oder wenig intensiver Gebrauch - Schrittgeschwindigkeit -Breite 153mm, Höhe 31mm - Elastomer -Gewicht 23,6 kg - Vor der ersten Benutzung am Sockel aufschlitzen -


