CABLE EQUIPEMENTS - VOLGA 2x23J: Kabelbrücke für Fahrzeuge - 2,50m - Schwarz/GELB - 2 Kanäle Ø 23mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - PCV23B250J
Herkunftsland - FR
Zolltarifnummer - 40082900
Gewicht - 6.350 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3760077860934
Sonepar Artikelnummer
120998359
Hersteller Artikelnummer
PCV23B250J
Hersteller Typ
PCV23B250J
Hersteller Artikel Nr.:
PCV23B250J
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
40082900
Gewicht:
6.350 kg
VOLGA 2x23J: Kabelbrücke für Fahrzeuge - 2,50m - Schwarz/GELB - 2 Kanäle Ø23mm -Zeitweiliger oder wenig intensiver Gebrauch - Schrittgeschwindigkeit -Breite 153mm, Höhe 31mm - Als Elastomerrolle 2 gelbe StreifenVor der ersten Benutzung am Sockel aufschlitzen -


