CABLE EQUIPEMENTS - VOLGA 35: Kabelbrücke f. Fahrzeuge 2,50m Schwarz 1 Kabel Ø35 oder 2 Kabel Ø 27mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - PCV35A250
Länge - 2500 mm
Anzahl der Kanäle - 1
Werkstoff - Gummi
Farbe - schwarz
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3760077860835
Sonepar Artikelnummer
120998369
Hersteller Artikelnummer
PCV35A250
Hersteller Typ
PCV35A250
Hersteller Artikel Nr.:
PCV35A250
Länge:
2500 mm
Anzahl der Kanäle:
1
Werkstoff:
Gummi
Farbe:
schwarz
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
40082900
Gewicht:
15.300 kg
VOLGA 35: Kabelbrücke für Fahrzeuge 2,50m Schwarz 1 Kabel Ø35 oder 2 Kabel Ø27mmZeitweiliger/wenig intensiver Gebrauch - Schrittgeschwindigkeit - Am Sockelgeschlitzt - Breite 265mm, Höhe 45mm - Als Rolle (Elastomer) - Gewicht 23 kg


