CABLE EQUIPEMENTS - VOLGA 3x23: Kabelbrücke f. Fahrzeuge - 2,50m-Rolle - Schwarz - 3 Kanäle Ø 23mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - PCV23C250
Herkunftsland - FR
Zolltarifnummer - 40082900
Gewicht - 12.550 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3760077860903
Sonepar Artikelnummer
120998362
Hersteller Artikelnummer
PCV23C250
Hersteller Typ
PCV23C250
Hersteller Artikel Nr.:
PCV23C250
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
40082900
Gewicht:
12.550 kg
VOLGA 3x23: Kabelbrücke f. Fahrzeuge - 2,50m-Rolle - Schwarz - 3 Kanäle Ø23mmZeitweiliger oder wenig intensiver Gebrauch - Schrittgeschwindigkeit -Breite 175mm, Höhe 31mm - Elastomer -Gewicht 14 kg - Vor der ersten Benutzung am Sockel aufschlitzen -


