CABLE EQUIPEMENTS - VOLGA BASIC 20: Kabelbrücke für Fahrzeuge - 4,50m - Schwarz - 1 Kabel Ø 20mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - PCB20A450
Breite - 240 mm
Höhe - 20 mm
Anzahl der Kanäle - 1
Werkstoff - Kunststoff
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3760077860187
Sonepar Artikelnummer
120998319
Hersteller Artikelnummer
PCB20A450
Hersteller Typ
PCB20A450
Hersteller Artikel Nr.:
PCB20A450
Breite:
240 mm
Höhe:
20 mm
Anzahl der Kanäle:
1
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
schwarz
Selbstklebend:
Ja
Dichtlippe:
Ja
Halogenfrei:
Ja
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
40169952
Gewicht:
8.700 kg


