CABLE EQUIPEMENTS - VOLGA BASIC 20: Kabelbrücke für Fahrzeuge - 9m - Schwarz - 1 Kabel Ø 20mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - PCB20A900
Herkunftsland - FR
Zolltarifnummer - 40169952
Gewicht - 17.200 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3760077860194
Sonepar Artikelnummer
120998320
Hersteller Artikelnummer
PCB20A900
Hersteller Typ
PCB20A900
Hersteller Artikel Nr.:
PCB20A900
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
40169952
Gewicht:
17.200 kg
VOLGA BASIC 20: Kabelbrücke für Fahrzeuge - 9m - Schwarz - 1 Kabel Ø20mm -Zeitweiliger oder wenig intensiver Gebrauch - Schrittgeschwindigkeit - ANOBERSEITE GESCHLITZT -Breite 100mm, Höhe 30mm - Gewicht 20kg -Als Rolle (Elastomer)


