CABLE EQUIPEMENTS - VOLGA BASIC 40: Kabelbrücke für Fahrzeuge - 4m - Schwarz - 1 Kabel Ø 40mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - PCB40A400
Breite - 165 mm
Höhe - 55 mm
Länge - 4000 mm
Anzahl der Kanäle - 1
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3760077860200
Sonepar Artikelnummer
120998321
Hersteller Artikelnummer
PCB40A400
Hersteller Typ
PCB40A400
Hersteller Artikel Nr.:
PCB40A400
Breite:
165 mm
Höhe:
55 mm
Länge:
4000 mm
Anzahl der Kanäle:
1
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
schwarz
Selbstklebend:
Nein
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
40169952
Gewicht:
19.500 kg


