CABLE EQUIPEMENTS - VOLGA BASIC 60J: Kabelbrücke für Fahrzeuge - 1m - Schwarz/GELB - 1 Kabel Ø 60mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - PCB60A100J
Breite - 240 mm
Höhe - 60 mm
Anzahl der Kanäle - 1
Werkstoff - Kunststoff
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3760077860217
Sonepar Artikelnummer
120998322
Hersteller Artikelnummer
PCB60A100J
Hersteller Typ
PCB60A100J
Hersteller Artikel Nr.:
PCB60A100J
Breite:
240 mm
Höhe:
60 mm
Anzahl der Kanäle:
1
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
gelb
Selbstklebend:
Ja
Dichtlippe:
Ja
Halogenfrei:
Ja
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
40169952
Gewicht:
10.200 kg


