CABLE EQUIPEMENTS - Zusammenfaltbarer Behälter COBRA BOX zum Verstauen der Kabelbrücken

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - PACBOX
Herkunftsland - FR
Zolltarifnummer - 40169952
Gewicht - 62.000 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3760077861580
Sonepar Artikelnummer
120998316
Hersteller Artikelnummer
PACBOX
Hersteller Typ
PACBOX
Hersteller Artikel Nr.:
PACBOX
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
40169952
Gewicht:
62.000 kg
Zusammenfaltbarer Behälter COBRA BOX zum Verstauen der Kabelbrücken -statische Stapeldruckbelastung 4/1,dynamische Stapeldruckbelastung 1/1-Nutzlast800 kg - 1/2 TürAbklappbare Vorderseite - Verzinkte Oberfläche - Höhezusammengeklappt 340mm -Gewicht 61kg -Außenabmessungen: 1165x855x1135 mm - Innenabmessungen1000x790x1000 mm -Tragfähigkeit: 63 x COBRA 32-2 /60 x COBRA 31-3 /20 x COBRA 38-5 /20 x COBRA 50-3