CABLEDOC - 19'' Spleißbox OM4 6x LC Duplex Kupplungen montiert, Breakoutbox

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - FPP24-LCD-12
Faserart - Multimode 50/125
Faserklasse - OM4
APC-Ausführung - Nein
Farbe - grau
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
121134754
Hersteller Artikelnummer
FPP24-LCD-12
Hersteller Typ
FPP24-LCD-12
Hersteller Artikel Nr.:
FPP24-LCD-12
Faserart:
Multimode 50/125
Faserklasse:
OM4
APC-Ausführung:
Nein
Farbe:
grau
Mit Anzahl Kupplungen/Adapter:
6
Mit Frontplatte:
Ja
Mit Gehäuse:
Ja
Mit Pigtails:
Ja
Steckverbindertyp außen:
LC-Duplex
Steckverbindertyp innen:
LC-Duplex
RAL-Nummer:
7035
Montageart:
482,6 mm (19 Zoll)-Einbau
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
1
Höhe:
44.5 mm
Breite:
483 mm
Tiefe:
244 mm
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85367000
Gewicht:
4.200 kg


