CABLEDOC - 19'' Spleißbox OS2 24x FC Duplex Kupplungen montiert, 48x Pigtails beigelegt, Spleißkassette, Kamm, PG

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - FPP29-FCD-48-KIT
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 85367000
Gewicht - 3.000 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
121201666
Hersteller Artikelnummer
FPP29-FCD-48-KIT
Hersteller Typ
FPP29-FCD-48-KIT
Hersteller Artikel Nr.:
FPP29-FCD-48-KIT
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85367000
Gewicht:
3.000 kg
• Komplett bestückte 19“ Spleißbox, 1HE • Vollmetall, ausziehbar, RAL 7035, Tiefe 230 mm • Kabeleinführung über max. 4 PG- Verschraubungen • Pigtails in Kupplungen eingesteckt auf der 2. Seite in Spleißkassette mit Schrumpfspleißschutz eingelegt und abgesetzt