CABLEDOC - fiber pigtail rainbow set 0.9mm OS2 G652 LSZH simplex E2000/APC 8º 12 fibers, 2m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - FPT99LRB-E2A-12-015
Faserart - Singlemode
Kategorie - OS2
Typ - Aderpigtail
Adertyp - Vollader
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
121201614
Hersteller Artikelnummer
FPT99LRB-E2A-12-015
Hersteller Typ
FPT99LRB-E2A-12-015
Hersteller Artikel Nr.:
FPT99LRB-E2A-12-015
Faserart:
Singlemode
Kategorie:
OS2
Typ:
Aderpigtail
Adertyp:
Vollader
Länge:
1.5 m
Steckverbindertyp:
E2000
APC-Ausführung:
Ja
Farbe:
Satz mit mehreren Farben
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85447000
Gewicht:
0.130 kg


