CABLEDOC - fiber pigtail rainbow set 0.9mm OS2 G652 LSZH simplex SC/APC 8º 12 fibers, 2m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - FPT99LRB-SCA-12-02
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 85447000
Gewicht - 0.080 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
121201613
Hersteller Artikelnummer
FPT99LRB-SCA-12-02
Hersteller Typ
FPT99LRB-SCA-12-02
Hersteller Artikel Nr.:
FPT99LRB-SCA-12-02
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85447000
Gewicht:
0.080 kg
• 12x SC/APC 8°-Pigtail Simplex, Singelmode (OS2, 9/125µm), LSZH • Steckerfrabe: Grün • Farbcode: Blau, Orange, Grün, Braun, Grau, Weiß, Rot, Schwarz, Gelb, Violett, Rosa, Hellblau • Länge: 2m • Maximale Zugkraft: 3 N