Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

CABLEDOC - LWL Kupplung E2000/APC <> E2000/APC Simplex OS2 grün

CABLEDOC
kopierenkopieren
CABLEDOC - LWL Kupplung E2000/APC <> E2000/APC Simplex OS2 grün

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Preis auf Anfrage

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - FCSS-E2A

  • Geeignet für Faserart - Singlemode

  • Steckverbindertyp Anschluss 1 - E2000

  • Steckverbindertyp Anschluss 2 - E2000

  • Befestigungsart - Schraube/einrasten

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

120712755

Hersteller Artikelnummer

FCSS-E2A

Hersteller Typ

FCSS-E2A

Hersteller Artikel Nr.:

FCSS-E2A

Geeignet für Faserart:

Singlemode

Steckverbindertyp Anschluss 1:

E2000

Steckverbindertyp Anschluss 2:

E2000

Befestigungsart:

Schraube/einrasten

Farbe:

grün

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Werkstoff der Hülse:

Keramik

APC-Ausführung:

Ja

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85367000

Gewicht:

0.006 kg

• Gehäuse: Grün, Kunststoff • Hülse: Keramik • Kategorie: OS/2 (Singelmode) • Steckertype: E2/APC Simplex-E2/APC Simplex • Einfügedämpfung 1310nm: <0,2dB