Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

CABLEDOC - LWL-Patchkabel 2mm OM2 LSOH ST <> LC 1m

CABLEDOC
kopierenkopieren
CABLEDOC - LWL-Patchkabel 2mm OM2 LSOH ST <> LC 1m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Preis auf Anfrage

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - FPD22-ST/LC-01

  • Faserart - Multimode 50/125

  • Kategorie - OM2

  • Anzahl der Fasern - 2

  • Kabeltyp - Duplex

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

120710836

Hersteller Artikelnummer

FPD22-ST/LC-01

Hersteller Typ

FPD22-ST/LC-01

Hersteller Artikel Nr.:

FPD22-ST/LC-01

Faserart:

Multimode 50/125

Kategorie:

OM2

Anzahl der Fasern:

2

Kabeltyp:

Duplex

Länge:

1 m

Steckverbindertyp Anschluss 1:

ST

Steckverbindertyp Anschluss 2:

LC-Duplex

Mantel-Farbe:

orange

Herkunftsland:

CA

Zolltarifnummer:

85447000

Gewicht:

0.033 kg