CABLEDOC - LWL-Patchkabel 2mm OS2 LSOH E2000/APC 8° <> E2000/APC 8° 10m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - FPD29-E2A/E2A-10
Faserart - Singlemode
Kategorie - OS2
Anzahl der Fasern - 2
Kabeltyp - Duplex
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
120711615
Hersteller Artikelnummer
FPD29-E2A/E2A-10
Hersteller Typ
FPD29-E2A/E2A-10
Hersteller Artikel Nr.:
FPD29-E2A/E2A-10
Faserart:
Singlemode
Kategorie:
OS2
Anzahl der Fasern:
2
Kabeltyp:
Duplex
Länge:
10 m
Steckverbindertyp Anschluss 1:
E2000
Steckverbindertyp Anschluss 2:
E2000
Mantel-Farbe:
gelb
Außendurchmesser Mantel der Einzelfaser:
2 mm
Herkunftsland:
CA
Zolltarifnummer:
85447000
Gewicht:
0.161 kg


