Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Auslaufprodukt

CABLEDOC - LWL-Patchkabel 3mm OM3 LSOH SC <> SC 5m

CABLEDOC
kopierenkopieren
CABLEDOC - LWL-Patchkabel 3mm OM3 LSOH SC <> SC 5m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Artikel lieferbar solange Vorrat (Lieferant)

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - FPD33-SC/SC-05

  • Faserart - Multimode 50/125

  • Kategorie - OM3

  • Anzahl der Fasern - 2

  • Kabeltyp - Duplex

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

120710980

Hersteller Artikelnummer

FPD33-SC/SC-05

Hersteller Typ

FPD33-SC/SC-05

Hersteller Artikel Nr.:

FPD33-SC/SC-05

Faserart:

Multimode 50/125

Kategorie:

OM3

Anzahl der Fasern:

2

Kabeltyp:

Duplex

Länge:

5 m

Steckverbindertyp Anschluss 1:

SC-Duplex

Steckverbindertyp Anschluss 2:

SC-Duplex

Mantel-Farbe:

türkis

Außendurchmesser Mantel der Einzelfaser:

3 mm

Herkunftsland:

CA

Zolltarifnummer:

85447000

Gewicht:

0.082 kg