Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

CABLEDOC - LWL Schrumpfspleißschutz 45mm VPE 100 Stk

CABLEDOC
kopierenkopieren
CABLEDOC - LWL Schrumpfspleißschutz 45mm VPE 100 Stk

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Preis auf Anfrage

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - FO-SP45-S

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 39173200

  • Gewicht - 0.042 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

120712739

Hersteller Artikelnummer

FO-SP45-S

Hersteller Typ

FO-SP45-S

Hersteller Artikel Nr.:

FO-SP45-S

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

39173200

Gewicht:

0.042 kg

• Schrumpfspleißschutz • Länge: 45mm • Durchmesser: 2,4mm