CABLEDOC - LWL-Spleissbox 12xSC-RJ OS2 Singlemode 1HE (MA14)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - EPP-12SCRJ-P/OS2
Faserart - Singlemode
Faserklasse - OS2
APC-Ausführung - Nein
Farbe - grau
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
120534795
Hersteller Artikelnummer
EPP-12SCRJ-P/OS2
Hersteller Typ
EPP-12SCRJ-P/OS2
Hersteller Artikel Nr.:
EPP-12SCRJ-P/OS2
Faserart:
Singlemode
Faserklasse:
OS2
APC-Ausführung:
Nein
Farbe:
grau
Mit Anzahl Kupplungen/Adapter:
12
Mit Frontplatte:
Ja
Mit Gehäuse:
Ja
Mit Pigtails:
Ja
Steckverbindertyp außen:
SC-RJ
Steckverbindertyp innen:
SC-RJ
RAL-Nummer:
7035
Montageart:
482,6 mm (19 Zoll)-Einbau
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
1
Höhe:
44.5 mm
Breite:
483 mm
Tiefe:
244 mm
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85367000


