CABLEDOC - LWL ST-Pigtail Simplex OM4 12-färbig VPE 12 Stk

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - FPT94LRB-ST-12-02
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 85447000
Gewicht - 0.109 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
120712768
Hersteller Artikelnummer
FPT94LRB-ST-12-02
Hersteller Typ
FPT94LRB-ST-12-02
Hersteller Artikel Nr.:
FPT94LRB-ST-12-02
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85447000
Gewicht:
0.109 kg
• 12x ST-Pigtail Simplex, Multimode (OM4, 50/125µm), LSZH • Steckerfrabe: Beige • Farbcode: Blau, Orange, Grün, Braun, Grau, Weiß, Rot, Schwarz, Gelb, Violett, Rosa, Hellblau • Länge: 2m • Maximale Zugkraft: 3 N