Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

CABLEDOC - Slim Patchkabel Cat.6A U/FTP grau 1,5m

CABLEDOC
kopierenkopieren
CABLEDOC - Slim Patchkabel Cat.6A U/FTP grau 1,5m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Preis auf Anfrage

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - SLIMS6A-GY-1.5M

  • Kabeltyp - U/FTP

  • Kategorie - 6A (TIA)

  • Länge - 1.5 m

  • Steckverbindertyp Anschluss 1 - RJ45 8(8)

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

120776880

Hersteller Artikelnummer

SLIMS6A-GY-1.5M

Hersteller Typ

SLIMS6A-GY-1.5M

Hersteller Artikel Nr.:

SLIMS6A-GY-1.5M

Kabeltyp:

U/FTP

Kategorie:

6A (TIA)

Länge:

1.5 m

Steckverbindertyp Anschluss 1:

RJ45 8(8)

Steckverbindertyp Anschluss 2:

RJ45 8(8)

Mantel-Farbe:

grau

Knickschutztülle:

angespritzt

Rasthebelschutz:

Ja

Farbe der Knickschutztülle:

grau

Kabelkonstruktion:

4x2

AWG-Querschnitt:

30

Pinbelegung:

1:1

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85444210

Gewicht:

0.419 kg

Paargeschirmtes AWG30 Cat.6A Slim Patchkabel mit einem sehr kurzen RJ45 Stecker. Abmessung 7,2mm x 2,2mm