Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

CAFE ROYAL - Cafe Royal Office Padautomat 20bar 1600W 2L grau

CAFE ROYAL
kopierenkopieren
CAFE ROYAL - Cafe Royal Office Padautomat 20bar 1600W 2L grau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 11016031

  • Ausführung - Espresso-Automat

  • Max. Pumpendruck - 20 bar

  • Volumen des Wassertanks - 2 l

  • Fassungsvermögen Kaffeeteil (Tassen) - 1

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

7616500934252

Sonepar Artikelnummer

121197222

Hersteller Artikelnummer

11016031

Hersteller Typ

CRPRO300

Hersteller Artikel Nr.:

11016031

Ausführung:

Espresso-Automat

Max. Pumpendruck:

20 bar

Volumen des Wassertanks:

2 l

Fassungsvermögen Kaffeeteil (Tassen):

1

Grundfarbe:

grau

Cappuccino-System:

Nein

Milchaufschäumung:

Nein

Heißwasserfunktion:

Ja

Wählbare Kaffeemenge:

Nein

Kapselsystem:

Nein

Padsystem:

Ja

Bauform:

Standgerät

Breite:

330 mm

Höhe:

380 mm

Tiefe:

375 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85167100

Gewicht:

7.300 kg

Mit der CRpro-300 kann perfekt portionierter Kaffee mit den Professional Pads von Cafe Royal zubereitet werden. Auch für alle kompatiblen Professional Pads geeignet. Sechs Tasten für Ristretto, Espresso, Lungo und Americano, Programmierbare Tassengröße zwischen 25 und 170 ml, Höhenverstellbare Ablage für zwei Tassengrößen, Integrierter Tassenwärmer (kann abgeschalten werden), Heisswasserfunktion mit separatem Auslass für Tee, 20 bar Druck für die perfekte Crema, Wassertank: 20 Liter, Kapazität des Auffangbehälters: bis zu 35 Kaffeepads, Farbe: Grau