Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

CAFE ROYAL - Kaffeekapselbox Alu Espresso Decaffeinato (36K) f.Nespressom

CAFE ROYAL
kopierenkopieren
CAFE ROYAL - Kaffeekapselbox Alu Espresso Decaffeinato (36K) f.Nespressom

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 10173073

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Geeignet für - Espresso-Automat

  • Herkunftsland - CH

  • Zolltarifnummer - 09012200

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 5 Paket

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

7617014193234

Sonepar Artikelnummer

120662181

Hersteller Artikelnummer

10173073

Hersteller Typ

ESPRESSO DECAFFEINATO XL BOX 36ER

Hersteller Artikel Nr.:

10173073

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Geeignet für:

Espresso-Automat

Herkunftsland:

CH

Zolltarifnummer:

09012200

Gewicht:

0.180 kg

Die milden Kaffeearomen harmonieren perfekt mit der frischen Säure dieses exquisiten Decaffeinatos. 100% Arabica. Dieser Kaffee ist 100% UTZ zertifiziert. Inhalt: 36 Kapseln, Röstkaffee, gemahlen, für das Nespresso-System. Vor Wärme schützen.