Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

CALEX - Ball E27 G45 240V 10W Matt

kopierenkopieren
CALEX - Ball E27 G45 240V 10W Matt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 40300835750

  • Lampenleistung - 10 W

  • Lampenspannung - 220 .. 240 V

  • Lichtstrom - 50 lm

  • Sockel - E27

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8712879131335

Sonepar Artikelnummer

120936819

Hersteller Artikelnummer

40300835750

Hersteller Typ

BAI40300835750

Hersteller Artikel Nr.:

40300835750

Lampenleistung:

10 W

Lampenspannung:

220 .. 240 V

Lichtstrom:

50 lm

Sockel:

E27

Ausführung:

mattiert

Farbe:

farblos

Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:

G

Mittlere Nennlebensdauer:

1000 h

Durchmesser:

45 mm

Gesamtlänge:

72 mm

Krypton:

Nein

Stoßfest:

Nein

Geeignet für Backofen:

Nein

Mit Vakuum:

Nein

Splitterschutz:

Nein

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

10 kWh

Lampenbezeichnung:

sonstige

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85392992

Gewicht:

0.020 kg

CAL Tropfen G45 E27 240V 10W Matt 45x72mm 1000U Glühlampe