Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

CALEX - Blended Light E40 220-240V 250W

kopierenkopieren
CALEX - Blended Light E40 220-240V 250W

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 60700839477

  • Lampenleistung - 250 W

  • Lichtstrom - 4651 lm

  • Sockel - E40

  • Farbwiedergabeindex CRI - 20-39

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8712879104834

Sonepar Artikelnummer

120937448

Hersteller Artikelnummer

60700839477

Hersteller Typ

BAI60700839477

Hersteller Artikel Nr.:

60700839477

Lampenleistung:

250 W

Lichtstrom:

4651 lm

Sockel:

E40

Farbwiedergabeindex CRI:

20-39

Farbtemperatur:

4907 K

Mittlere Nennlebensdauer:

2000 h

Lampenlichtausbeute:

18.82 lm/W

Lampenform:

ellipsoid

Gesamtlänge:

228 mm

Durchmesser:

90 mm

Mit Reflektor:

Nein

Direktbetrieb an Netzspannung:

Ja

Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:

F

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

250 kWh

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85392192

Gewicht:

0.155 kg

CAL Ellipsoid E40 240V 250W 4907K Opal 90x228mm Mischlicht-Lampe