Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

CALEX - Ceiling Cup Metal Satin Bronze 3 holes dia 100mm

kopierenkopieren
CALEX - Ceiling Cup Metal Satin Bronze 3 holes dia 100mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 142928

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Dekorelement

  • Farbe - Bronze

  • Werkstoff - Stahl

  • Zubehör - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8712879140658

Sonepar Artikelnummer

120934852

Hersteller Artikelnummer

142928

Hersteller Typ

BAI142928

Hersteller Artikel Nr.:

142928

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Dekorelement

Farbe:

Bronze

Werkstoff:

Stahl

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Transparent:

Nein

Höhe:

25 mm

Durchmesser:

100 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

94059900

Gewicht:

0.187 kg

CAL Deckendose Metall Satin Bronze 3 holes dia 100mm