Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

CALEX - E14 C35 240V 10W Cosylight Clear

kopierenkopieren
CALEX - E14 C35 240V 10W Cosylight Clear

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 40200835749

  • Lampenleistung - 10 W

  • Lampenspannung - 220 .. 240 V

  • Lichtstrom - 55 lm

  • Sockel - E14

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8712879131380

Sonepar Artikelnummer

120936814

Hersteller Artikelnummer

40200835749

Hersteller Typ

BAI40200835749

Hersteller Artikel Nr.:

40200835749

Lampenleistung:

10 W

Lampenspannung:

220 .. 240 V

Lichtstrom:

55 lm

Sockel:

E14

Lampenform:

Windstoss

Ausführung:

klar

Farbe:

farblos

Mittlere Nennlebensdauer:

1000 h

Für Lichterkette:

Ja

Durchmesser:

35 mm

Gesamtlänge:

126 mm

Krypton:

Nein

Flackerkerze:

Nein

Stoßfest:

Nein

Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:

G

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

10 kWh

Lampenbezeichnung:

sonstige

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85392992

Gewicht:

0.019 kg

CAL Cosylight Kerzen C35 E14 240V 10W Klar 35x126mm 1000U Glühlampe