Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

CALEX - Fassung E27 Alu Satin Copper 42x63mm

kopierenkopieren
CALEX - Fassung E27 Alu Satin Copper 42x63mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 143004

  • Ausführung - Edisonfassung

  • Werkstoff - Aluminium

  • Farbe - sonstige

  • Fassung - E27

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8712879141372

Sonepar Artikelnummer

120934921

Hersteller Artikelnummer

143004

Hersteller Typ

BAI143004

Hersteller Artikel Nr.:

143004

Ausführung:

Edisonfassung

Werkstoff:

Aluminium

Farbe:

sonstige

Fassung:

E27

Befestigungsart:

Schraube/einrasten

Mit Starteraufnahme:

Nein

Mit Bügel:

Nein

Nippelgewinde:

sonstige

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

94059900

Gewicht:

0.092 kg

CAL Fassung E27 Aluminium Satin Copper 42x63mm Alu Zugentlastung max 250V-60W