Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

CALEX - Fassung E27 Alu Satin Schwarz 48x63mm

kopierenkopieren
CALEX - Fassung E27 Alu Satin Schwarz 48x63mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 142096

  • Ausführung - Edisonfassung

  • Werkstoff - Aluminium

  • Farbe - schwarz

  • Fassung - E27

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8712879141389

Sonepar Artikelnummer

120934209

Hersteller Artikelnummer

142096

Hersteller Typ

BAI142096

Hersteller Artikel Nr.:

142096

Ausführung:

Edisonfassung

Werkstoff:

Aluminium

Farbe:

schwarz

Fassung:

E27

Befestigungsart:

Schraube/einrasten

Mit Starteraufnahme:

Nein

Mit Bügel:

Nein

Nippelgewinde:

sonstige

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

94059900

Gewicht:

0.175 kg

CAL Fassung E27 Aluminium Satin Schwarz 48x63mm Cylinder Zugentlastung max 250V-60W