Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

CALEX - Fassung E27 Ceramic Polished Weiß 47x63mm

kopierenkopieren
CALEX - Fassung E27 Ceramic Polished Weiß 47x63mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 143019

  • Ausführung - Edisonfassung

  • Werkstoff - Aluminium

  • Farbe - weiß

  • Fassung - E27

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8712879141334

Sonepar Artikelnummer

120934936

Hersteller Artikelnummer

143019

Hersteller Typ

BAI143019

Hersteller Artikel Nr.:

143019

Ausführung:

Edisonfassung

Werkstoff:

Aluminium

Farbe:

weiß

Fassung:

E27

Befestigungsart:

Schraube/einrasten

Mit Starteraufnahme:

Nein

Mit Bügel:

Nein

Nippelgewinde:

sonstige

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

94059900

Gewicht:

0.144 kg

CAL Fassung E27 Ceramic Polished Weiß 47x63mm max 250V-60W