CALEX - FSU Single 110-220V AC 4-80W

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - FTSTFSU/08
Elektronisch - Nein
Geeignet für Natriumdampf-Hochdrucklampe - Nein
Geeignet für Kompaktleuchtstofflampe - Nein
Geeignet für Halogen-Metalldampflampe - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8712879102601
Sonepar Artikelnummer
120940736
Hersteller Artikelnummer
FTSTFSU/08
Hersteller Typ
BAIFTSTFSU/08
Hersteller Artikel Nr.:
FTSTFSU/08
Elektronisch:
Nein
Geeignet für Natriumdampf-Hochdrucklampe:
Nein
Geeignet für Kompaktleuchtstofflampe:
Nein
Geeignet für Halogen-Metalldampflampe:
Nein
Geeignet für Leuchtstofflampe:
Nein
Geeignet für Lampenleistung:
4 .. 80 W
Schaltung:
Einzel
Geeignet für Natriumdampf-Niederdrucklampe:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94051990
Gewicht:
0.012 kg


