Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

CALEX - LED Dijon G200 E27 DIM 4W (24W) 240lm 2000K Amber

kopierenkopieren
CALEX - LED Dijon G200 E27 DIM 4W (24W) 240lm 2000K Amber

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 145275

  • Nennspannung - 220 .. 240 V

  • Lampenleistung - 4 W

  • Lichtstrom - 240 lm

  • Lampenlichtausbeute - 60 lm/W

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8712879153719

Sonepar Artikelnummer

121413114

Hersteller Artikelnummer

145275

Hersteller Typ

bai145275

Hersteller Artikel Nr.:

145275

Nennspannung:

220 .. 240 V

Lampenleistung:

4 W

Lichtstrom:

240 lm

Lampenlichtausbeute:

60 lm/W

Lampenform:

sonstige

Sockel:

E27

Farbtemperatur:

2000 K

Spannungsart:

AC

Geeignet für EVG:

Nein

Geeignet für magnetisches Vorschaltgerät:

Nein

Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:

240 lm

Farbwiedergabeindex CRI:

90-100

Filamentlampe:

Ja

Material Glühlampe:

Glas

Ausführung Glas/Abdeckung:

klar

Lichtfarbe nach EN 12464-1:

warmweiß < 3300 K

Farbe:

sonstige

Gehäusefarbe:

farblos

Ausstrahlungswinkel:

320 °

Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):

SDCM6

Dimmbar:

Ja

Dimmung Phasenabschnitt:

Ja

Dimmung Phasenanschnitt:

Ja

Dimmung Touch and Dim:

Nein

Dimmung Zigbee:

Nein

Dimmung Bluetooth:

Nein

Dimmung Wi-Fi:

Nein

Durchmesser:

200 mm

Länge:

250 mm

Schutzart (IP):

IP20

Lampenbezeichnung:

sonstige

Min. Anzahl der Schaltvorgänge:

10000

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

5 kWh

Mittlere Nennlebensdauer:

15000 h

Fernbedienung möglich:

Nein

Mit Bewegungsmelder:

Nein

Mit Fernbedienung:

Nein

Mit Dämmerungsschalter:

Nein

Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:

sonstige

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85395200

Gewicht:

0.350 kg

CAL LED Fil Dijon Globe G200 E27 200x250mm 240V 4W (24W) 240lm 2000K Amber Dimmable