Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

CALEX - LED Fil P26X58 E14 DIM 2.7W (25W) 250lm 821 Gold

kopierenkopieren
CALEX - LED Fil P26X58 E14 DIM 2.7W (25W) 250lm 821 Gold

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 146920

  • Nennspannung - 220 .. 240 V

  • Lampenleistung - 2.7 W

  • Lichtstrom - 250 lm

  • Lampenlichtausbeute - 92.59 lm/W

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8712879163831

Sonepar Artikelnummer

121413222

Hersteller Artikelnummer

146920

Hersteller Typ

bai146920

Hersteller Artikel Nr.:

146920

Nennspannung:

220 .. 240 V

Lampenleistung:

2.7 W

Lichtstrom:

250 lm

Lampenlichtausbeute:

92.59 lm/W

Lampenform:

Röhre, einseitig gesockelt

Sockel:

E14

Farbtemperatur:

2100 K

Leistungsfaktor:

0.9

Spannungsart:

AC

Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:

250 lm

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Filamentlampe:

Ja

Material Glühlampe:

Glas

Ausführung Glas/Abdeckung:

klar

Lichtfarbe nach EN 12464-1:

warmweiß < 3300 K

Farbe:

Gold

Gehäusefarbe:

sonstige

Ausstrahlungswinkel:

320 °

Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):

SDCM6

Dimmbar:

Nein

Durchmesser:

26 mm

Länge:

58 mm

Schutzart (IP):

IP20

Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:

F

Lampenbezeichnung:

sonstige

Min. Anzahl der Schaltvorgänge:

10000

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

3 kWh

Mittlere Nennlebensdauer:

15000 h

Fernbedienung möglich:

Nein

Mit Bewegungsmelder:

Nein

Mit Fernbedienung:

Nein

Mit Dämmerungsschalter:

Nein

Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:

sonstige

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85395200

Gewicht:

0.024 kg

CAL LED Filament Pigmy E14 2.7W (25W) 250lm 2100K Dimmbar Gold 230V-240V 320° 26x58mm LED-Lampe