Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

CALEX - LED Flex Fil A60 E27 DIM 4W (15W) 136lm 1800K Titanium

kopierenkopieren
CALEX - LED Flex Fil A60 E27 DIM 4W (15W) 136lm 1800K Titanium

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 145280

  • Nennspannung - 220 .. 240 V

  • Lampenleistung - 4 W

  • Lichtstrom - 136 lm

  • Lampenlichtausbeute - 34 lm/W

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8712879152170

Sonepar Artikelnummer

121413116

Hersteller Artikelnummer

145280

Hersteller Typ

bai145280

Hersteller Artikel Nr.:

145280

Nennspannung:

220 .. 240 V

Lampenleistung:

4 W

Lichtstrom:

136 lm

Lampenlichtausbeute:

34 lm/W

Lampenform:

Birnenform

Sockel:

E27

Farbtemperatur:

1800 K

Nennstrom:

20 mA

Spannungsart:

AC

Geeignet für EVG:

Nein

Geeignet für magnetisches Vorschaltgerät:

Nein

Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:

136 lm

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Filamentlampe:

Ja

Material Glühlampe:

Glas

Ausführung Glas/Abdeckung:

klar

Lichtfarbe nach EN 12464-1:

warmweiß < 3300 K

Farbe:

schwarz

Gehäusefarbe:

sonstige

Ausstrahlungswinkel:

320 °

Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):

SDCM6

Dimmbar:

Ja

Dimmung Phasenabschnitt:

Ja

Dimmung Phasenanschnitt:

Ja

Dimmung Touch and Dim:

Nein

Dimmung Zigbee:

Nein

Dimmung Bluetooth:

Nein

Dimmung Wi-Fi:

Nein

Durchmesser:

60 mm

Länge:

106 mm

Schutzart (IP):

IP20

Lampenbezeichnung:

A-Type

Min. Anzahl der Schaltvorgänge:

10000

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

4 kWh

Mittlere Nennlebensdauer:

15000 h

Fernbedienung möglich:

Nein

Mit Bewegungsmelder:

Nein

Mit Fernbedienung:

Nein

Mit Dämmerungsschalter:

Nein

Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:

sonstige

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85395200

Gewicht:

0.067 kg

CAL LED Flex Filament A60 E27 240V 4W (15W) 136lm 1800K Titanium Dimmbar