CALEX - Metal suspension 130x10cm 5holes Satin Black

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 142098
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Dekorelement
Farbe - schwarz
Werkstoff - Stahl
Länge - 130 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8712879140740
Sonepar Artikelnummer
120934211
Hersteller Artikelnummer
142098
Hersteller Typ
BAI142098
Hersteller Artikel Nr.:
142098
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Dekorelement
Farbe:
schwarz
Werkstoff:
Stahl
Länge:
130 mm
Breite:
10 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
10 mm
Durchmesser:
130 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
1.950 kg


