Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

CALEX - Smart WIFI Indoor 2K Camera

kopierenkopieren
CALEX - Smart WIFI Indoor 2K Camera

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 147128

  • Ausführung - Standard (fest)

  • Power over Ethernet (PoE) - sonstige

  • Anzahl der Bildpunkte (Megapixel) - 3

  • Mit Objektiv - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8712879162841

Sonepar Artikelnummer

121413404

Hersteller Artikelnummer

147128

Hersteller Typ

bai147128

Hersteller Artikel Nr.:

147128

Ausführung:

Standard (fest)

Power over Ethernet (PoE):

sonstige

Anzahl der Bildpunkte (Megapixel):

3

Mit Objektiv:

Nein

Geeignet für Außengebrauch:

Nein

Ausführung der Schnittstelle:

Wi-Fi

Bildsystem:

sonstige

Eigenschaft Bildsystem:

Farbe

Mit Infrarot-Lampe:

Nein

Mit Videobewegungsmelder:

Nein

Mit Speicherkarten-Steckplatz:

Ja

Mit Speicherkarte:

Nein

Anzahl der digitalen Eingänge:

0

Anzahl der digitalen Ausgänge:

0

Anzahl der Audio-Eingänge:

0

Anzahl der Audio-Ausgänge:

0

USB-C-Anschluss:

Ja

Schutz gegen Vandalismus:

Nein

Schutzart (IP):

IP20

Mit Mikrofon:

Ja

Mit Lautsprecher:

Ja

Leistungsaufnahme:

3 W

Versorgungsspannung:

5 V

Spannungsart:

DC

Farbe:

weiß

Höhe:

89 mm

Breite:

68.6 mm

Tiefe:

57.2 mm

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Ja

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Ja

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85444290

Gewicht:

0.198 kg

CAL Smart WIFI 2K Innenkamera 58x69x89mm inkl. Magnethalterung - ONVIF support