CALEX - Smart WIFI Indoor IP Camera

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 144421
Ausführung - Standard (fest)
Power over Ethernet (PoE) - sonstige
Anzahl der Bildpunkte (Megapixel) - 1080
Mit Objektiv - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8712879146094
Sonepar Artikelnummer
120936163
Hersteller Artikelnummer
144421
Hersteller Typ
BAI144421
Hersteller Artikel Nr.:
144421
Ausführung:
Standard (fest)
Power over Ethernet (PoE):
sonstige
Anzahl der Bildpunkte (Megapixel):
1080
Mit Objektiv:
Nein
Ausführung der Schnittstelle:
Wi-Fi
Protokoll:
sonstige
Bildsystem:
sonstige
Eigenschaft Bildsystem:
Farbe
Farbtiefe:
0 Bit
Mit Infrarot-Lampe:
Nein
Mit Videobewegungsmelder:
Nein
Anzahl der digitalen Eingänge:
0
Anzahl der digitalen Ausgänge:
0
Anzahl der Audio-Eingänge:
0
Anzahl der Audio-Ausgänge:
0
Schutz gegen Vandalismus:
Nein
Schutzart (IP):
IP20
Horizontaler Blickwinkel:
100 °
Vertikaler Blickwinkel:
100 °
Versorgungsspannung:
5 V
Spannungsart:
DC
Farbe:
weiß
Höhe:
110 mm
Breite:
32 mm
Tiefe:
53 mm
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Ja
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Ja
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85444290
Gewicht:
0.167 kg


