Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

CALEX - Smart WIFI LED A60 E27 240V 9.4W (60W) RGB+W

kopierenkopieren
CALEX - Smart WIFI LED A60 E27 240V 9.4W (60W) RGB+W

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 142838

  • Nennspannung - 220 .. 240 V

  • Lampenleistung - 9.4 W

  • Lichtstrom - 806 lm

  • Lampenlichtausbeute - 85.74 lm/W

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8712879144816

Sonepar Artikelnummer

120934773

Hersteller Artikelnummer

142838

Hersteller Typ

BAI142838

Hersteller Artikel Nr.:

142838

Nennspannung:

220 .. 240 V

Lampenleistung:

9.4 W

Lichtstrom:

806 lm

Lampenlichtausbeute:

85.74 lm/W

Lampenform:

Birnenform

Sockel:

E27

Farbtemperatur:

2200 .. 4000 K

Nennstrom:

68 mA

Leistungsfaktor:

0.51

Spannungsart:

AC

Geeignet für EVG:

Nein

Geeignet für magnetisches Vorschaltgerät:

Nein

Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:

806 lm

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Filamentlampe:

Nein

Material Glühlampe:

Kunststoff

Ausführung Glas/Abdeckung:

mattiert

Lichtfarbe nach EN 12464-1:

warmweiß < 3300 K

Farbe:

RGBW

Gehäusefarbe:

weiß

Ausstrahlungswinkel:

320 °

Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):

SDCM6

Dimmbar:

Ja

Dimmung Phasenabschnitt:

Nein

Dimmung Phasenanschnitt:

Nein

Dimmung Touch and Dim:

Nein

Dimmung Zigbee:

Nein

Dimmung Bluetooth:

Nein

Dimmung Wi-Fi:

Ja

Durchmesser:

62 mm

Länge:

109 mm

Schutzart (IP):

IP20

Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:

F

Lampenbezeichnung:

sonstige

Min. Anzahl der Schaltvorgänge:

10000

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

9 kWh

Mittlere Nennlebensdauer:

15000 h

Fernbedienung möglich:

Ja

Mit Bewegungsmelder:

Nein

Mit Fernbedienung:

Nein

Mit Dämmerungsschalter:

Nein

Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:

sonstige

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Ja

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Ja

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85395200

Gewicht:

0.060 kg

CAL Smart WIFI LED A60 E27 240V 9.4W (60W) 806lm RGB+W Installieren mit WIFI 2.4GHz Calex App an Smartphone/tablette Sprachsteuerung Tuya