Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

CALEX - Smart WIFI LED Streifen 5M 230V RGBIC+CCT

kopierenkopieren
CALEX - Smart WIFI LED Streifen 5M 230V RGBIC+CCT

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 146941

  • Ausführung - Band

  • Montageart - Aufbau

  • Lichtstrom je Meter - 240 lm

  • Lampenspannung - 220 .. 240 V

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8712879162223

Sonepar Artikelnummer

121413238

Hersteller Artikelnummer

146941

Hersteller Typ

bai146941

Hersteller Artikel Nr.:

146941

Ausführung:

Band

Montageart:

Aufbau

Lichtstrom je Meter:

240 lm

Lampenspannung:

220 .. 240 V

Schutzart (IP):

IP20

Farbtemperatur:

2700 .. 6500 K

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Spannungsart:

AC

Art der Spannungsversorgung:

Netzbetrieb

Ausstrahlungswinkel:

360 °

Betriebsgerät:

LED-Betriebsgerät spannungsgesteuert

Geeignet für Dimmer:

Ja

Austauschbares Betriebsgerät:

Ja

Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:

F

Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:

15000 h

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

Max. Systemleistung:

2.9 W

Konstant-Lichtstrom-Regelung:

Nein

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Farbtemperatur einstellbar:

stufenlos

Lichtstrom einstellbar:

stufenlos

Ausstrahlungswinkel einstellbar:

nein

Breite:

13 mm

Höhe/Tiefe:

2.5 mm

Gesamtlänge:

5 m

Mit Endstück:

Ja

Mit Anschlussset:

Nein

Mit Schutzabdeckung:

Nein

Selbstklebend:

Ja

Art der Verdrahtung:

Abschluss

Polzahl:

2

Anschlussart:

sonstige

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Ja

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Ja

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Ja

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

94051190

Gewicht:

0.445 kg

CAL Smart WIFI LED Streifen 5M 220-240V RGBIC+CCT