Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

CALEX - Tube E12 18X52 240V 10W Klar

kopierenkopieren
CALEX - Tube E12 18X52 240V 10W Klar

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 40400835754

  • Lampenleistung - 10 W

  • Lichtstrom - 45 lm

  • Sockel - E12

  • Ausführung - klar

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8712879131168

Sonepar Artikelnummer

120936826

Hersteller Artikelnummer

40400835754

Hersteller Typ

BAI40400835754

Hersteller Artikel Nr.:

40400835754

Lampenleistung:

10 W

Lichtstrom:

45 lm

Sockel:

E12

Ausführung:

klar

Lampenbezeichnung:

sonstige

Farbe:

weiß

Mittlere Nennlebensdauer:

1000 h

Lampenspannung:

220 .. 240 V

Nennstrom:

41 mA

Durchmesser:

18 mm

Gesamtlänge:

52 mm

Stoßfest:

Nein

Geeignet für Backofen:

Nein

Geeignet für Kühlschrank:

Nein

Kohlefaden:

Nein

Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:

G

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

10 kWh

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85392992

Gewicht:

0.011 kg

CAL Röhre E12 240V 10W Klar 18x52mm 1000U Glühlampe