Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

CALEX - Tube E14 19X52 240V 10W Klar

kopierenkopieren
CALEX - Tube E14 19X52 240V 10W Klar

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - TE454240010/08

  • Lampenleistung - 10 W

  • Lichtstrom - 45 lm

  • Sockel - E14

  • Ausführung - klar

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8712879118176

Sonepar Artikelnummer

120942900

Hersteller Artikelnummer

TE454240010/08

Hersteller Typ

BAITE454240010/08

Hersteller Artikel Nr.:

TE454240010/08

Lampenleistung:

10 W

Lichtstrom:

45 lm

Sockel:

E14

Ausführung:

klar

Lampenbezeichnung:

sonstige

Farbe:

weiß

Mittlere Nennlebensdauer:

1000 h

Lampenspannung:

220 .. 240 V

Nennstrom:

41 mA

Durchmesser:

19 mm

Gesamtlänge:

52 mm

Stoßfest:

Nein

Geeignet für Backofen:

Nein

Geeignet für Kühlschrank:

Nein

Kohlefaden:

Nein

Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:

G

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

10 kWh

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85392992

Gewicht:

0.009 kg

CAL Röhre E14 240V 10W Klar 19x52mm Glühlampe