CANTON - Aktiv-Lautsprecher 2Weg 80/100W 50-38000Hz sw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3419
Farbe - schwarz
Nennbelastbarkeit - 80 W
Anzahl der Wege - 2
Frequenz - 3000 Hz
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4010243034195
Sonepar Artikelnummer
120354829
Hersteller Artikelnummer
3419
Hersteller Typ
AM 5 SCHWARZ
Hersteller Artikel Nr.:
3419
Farbe:
schwarz
Nennbelastbarkeit:
80 W
Anzahl der Wege:
2
Frequenz:
3000 Hz
Musikbelastbarkeit:
100 W
Bassreflexsystem:
Ja
Breite:
140 mm
Höhe:
240 mm
Tiefe:
160 mm
Zolltarifnummer:
85182200
Gewicht:
3.100 kg


