Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

CANTON - Centerlautspr. 2 1/2Weg 110/160W 87.9dB 26-40000Hz sw

CANTON
kopierenkopieren
CANTON - Centerlautspr. 2 1/2Weg 110/160W 87.9dB 26-40000Hz sw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2497

  • Farbe - schwarz

  • Nennbelastbarkeit - 110 W

  • Aktiv-System - Nein

  • Anzahl der Wege - 2

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4010243024974

Sonepar Artikelnummer

120296629

Hersteller Artikelnummer

2497

Hersteller Typ

ERGO 655 CENTER SCHWARZ

Hersteller Artikel Nr.:

2497

Farbe:

schwarz

Nennbelastbarkeit:

110 W

Aktiv-System:

Nein

Anzahl der Wege:

2

Frequenz:

26 .. 40000 Hz

Musikbelastbarkeit:

160 W

Bassreflexsystem:

Ja

Breite:

530 mm

Höhe:

205 mm

Tiefe:

285 mm

Zolltarifnummer:

85182200

Gewicht:

13.000 kg

Center-/Kompaktlautsprecher mit 2½-Wege Bassreflexsystem, Übergangsfrequenz: 350/3000 Hz, Tieftonchassis: 1x 180 mm, Aluminium (Wave-Sicke), Mitteltonchassis: 1x 180 mm, Aluminium (Wave-Sicke), Hochtonchassis: 1x 25 mm (Alu-Mangan), Impedanz: 4...8 Ohm, magnetisch abgeschirmt