Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Auslaufprodukt

CANTON - Centerlautspr. 2 1/2Weg 70/130W 87dB int.Wandhalter si

CANTON
kopierenkopieren
CANTON - Centerlautspr. 2 1/2Weg 70/130W 87dB int.Wandhalter si

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

solange Vorrat (beim Lieferanten)

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3480

  • Farbe - Silber

  • Nennbelastbarkeit - 70 W

  • Anzahl der Wege - 2.5

  • Frequenz - 400 .. 3500 Hz

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4010243034805

Sonepar Artikelnummer

120354778

Hersteller Artikelnummer

3480

Hersteller Typ

CD 250.3 SILBER

Hersteller Artikel Nr.:

3480

Farbe:

Silber

Nennbelastbarkeit:

70 W

Anzahl der Wege:

2.5

Frequenz:

400 .. 3500 Hz

Musikbelastbarkeit:

130 W

Breite:

430 mm

Höhe:

140 mm

Tiefe:

100 mm

Zolltarifnummer:

85182200

Gewicht:

3.500 kg

Centerlautsprecher, Wirkungsgrad (1 W/1 m): 87 db, Übergangsfrequenz: 400/3500 Hz, Tieftonchassis: 1x 110 mm, Aluminium, Mitteltonchassis: 1x 110 mm, Aluminium, Hochtonchassis: 1x 25 mm, Aluminium, magnetisch abgeschirmt, Lieferung inkl. Wandhalter, Impedanz: 4-8 Ohm, Gewicht: 3,5 kg, Farbe: Aluminium silber eloxiert