Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

CANTON - Centerlautspr. 2.5Weg 85/140W 30-40000Hz nuss

CANTON
kopierenkopieren
CANTON - Centerlautspr. 2.5Weg 85/140W 30-40000Hz nuss

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 04231

  • Farbe - sonstige

  • Nennbelastbarkeit - 85 W

  • Anzahl der Wege - 2.5

  • Bluetooth - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4010243042312

Sonepar Artikelnummer

120995422

Hersteller Artikelnummer

04231

Hersteller Typ

TOWNUS 50 NUSS

Hersteller Artikel Nr.:

04231

Farbe:

sonstige

Nennbelastbarkeit:

85 W

Anzahl der Wege:

2.5

Bluetooth:

Nein

Standlautsprecher:

Nein

Geeignet für Deckenmontage:

Nein

Geeignet für Einbaumontage:

Nein

Geeignet für Wandmontage:

Nein

Tragbar:

Nein

Hornlautsprecher:

Nein

Soundbar:

Nein

Frequenz:

30 .. 40000 Hz

Impedanz:

4 .. 8 Ohm

Musikbelastbarkeit:

140 W

Bassreflexsystem:

Ja

Lautstärkeregelung:

Nein

Ethernet:

Nein

Mobile High-Definition Link (MHL):

Nein

USB-Anschluss:

Nein

Wi-Fi:

Nein

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Breite:

500 mm

Höhe:

170 mm

Tiefe:

280 mm

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85182200

Gewicht:

8.800 kg

Canton Townus 50 Nuss (4231), 2,5-Wege-Centerlautsprecher, 85/140 W, Nussbaum.